曜日別特売
54051-1X アルコール消毒液ポンプスタンドI型AS-01P 友屋 18297819

54051-1X アルコール消毒液ポンプスタンドI型AS-01P 友屋 18297819
54051-1X アルコール消毒液ポンプスタンドI型AS-01P 友屋 18297819
54051-1X アルコール消毒液ポンプスタンドI型AS-01P 友屋 18297819

アルコール消毒液ポンプスタンドI型AS-01P

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1台注文コード18297819品番54051-1X
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

手指洗浄アルコールポンプ設置用の専用台です。金具の上下により様々なボトルに対応します。

付属品簡易盗難防止金具種別プレート付材質スチール塗装仕上げ、MDF質量(kg)約4.4高さ(mm)机上面:710径(Φmm)テーブルサイズ:200×240、厚さ20耐荷重(kg)各段5等分布外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×310×1312プレート寸法(幅W×高さH)(mm)242×300繰り返し・詰め替え対応
注意
※ポンプは付属しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする