曜日別特売
48000-07 ダンボールケース(10枚) 友屋 18298266

48000-07 ダンボールケース(10枚) 友屋 18298266
48000-07 ダンボールケース(10枚) 友屋 18298266

ダンボールケース(10枚)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1ケース宅配サイズ100サイズ内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)344×234×231注文コード18298266品番48000-07
参考基準価格(税別)¥2,420販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

高品質でロープライス!19種類から選べる豊富なサイズ展開!

宅配サイズ100サイズ3辺合計(cm)83外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)350×240×240内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)344×234×231フルートA材質段ボール形状A(みかん箱)厚さ(mm)5クラフト入数(枚)10内寸奥行(mm)344内寸幅(mm)234外寸法・幅(mm)240外寸法・高さ(mm)240外寸法・奥行(mm)350ライナーK5内寸高さ(mm)231
ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする