(T-W)H360XW130Xマチ90mm カラークラフト ベルべ 18299076

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カラークラフト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
幅(mm)130
高さ(mm)360
マチ(mm)90
ネイビー
内容量1パック(10枚)注文コード18299076品番(T-W)H360XW130Xマチ90mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
マチ(mm)90幅(mm)130高さ(mm)360ネイビーサイズ(mm)H360XW130Xマチ90種類手提げ袋
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする