※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベルべ
鈴バッグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
幅(mm)
155
130
150
155
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
18299383
品番
8号 155x95x320
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
材質
紙
幅(mm)
155
高さ(mm)
320
マチ(mm)
95
色
未晒し
種類
紙袋
入数(枚)
100