49596XXX 注水型ポールアンカー 友屋 18299639

49596XXX 注水型ポールアンカー 友屋 18299639
49596XXX 注水型ポールアンカー 友屋 18299639
49596XXX 注水型ポールアンカー 友屋 18299639

注水型ポールアンカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード18299639品番49596XXX
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

ポール固定部内蔵式。ワンタッチで簡単に固定できます。
大量使用のニーズにもしっかりお応え!

用途Φ19~25mmのパイプで使用できます。材質タンク:ポリエチレン、フレーム・ポール支持口:ポリプロピレン質量(kg)約1.4寸法(幅W×高さH)(mm)360×205タンク容量(L)13適合ポール径(Φmm)19~25(下部キャップ29まで)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする