友屋
抽選器用玉 直径12mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1袋
注文コード
18299727
品番
21089-11
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アクリル
色
アソート
質量(g)
1球あたり:約1
径(Φmm)
12
入数
50球