福助工業
ニューポリ規格袋03(紐付き)
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1箱(100枚×10袋)
1箱(100枚×10袋)
1箱(100枚×5袋)
幅(mm)
180
260
300
340
360
380
400
460
高さ(mm)
270
380
450
480
500
530
550
600
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚×10袋)
注文コード
18299907
品番
441333
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
材質
LDPE
幅(mm)
180
高さ(mm)
270
色
透明
サイズ
No.10
タイプ
糸付
入数(枚)
1000