福助工業
ニューポリ規格袋03(紐付き)
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1箱(100枚×5袋)
1箱(100枚×10袋)
1箱(100枚×5袋)
幅(mm)
340
260
300
340
360
380
400
460
高さ(mm)
480
380
450
480
500
530
550
600
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚×5袋)
注文コード
18299943
品番
440175
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,057
販売価格(税別)
¥
3,688
バスケットに入れる
材質
LDPE
厚さ(mm)
0.03
幅(mm)
340
高さ(mm)
480
適合規格
食品衛生法適合
色
透明
サイズ
No.16
タイプ
糸付
入数(枚)
500