※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクケイ
クリアパック フタなし #40
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1パック(100枚)
1パック(100枚)
1セット(100枚×10袋)
幅(mm)
120
120
130
140
160
170
200
220
90
110
高さ(mm)
230
230
180
200
280
300
320
58+62
155
全20種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
18300293
品番
テ-120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
クリアパック
OPPサイドシール規格袋
ポリプロピレン40ミクロン(焼却時有害ガスは発生しません)
フタ無し
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.04
幅(mm)
120
高さ(mm)
230
テープ
なし
寸法(mm)
4230+230
種類
OPP袋
入数(枚)
100