曜日別特売
0707740 ナイロンポリ 新Lタイプ 福助工業 18300634

0707740 ナイロンポリ 新Lタイプ 福助工業 18300634
0707740 ナイロンポリ 新Lタイプ 福助工業 18300634

ナイロンポリ 新Lタイプ

(86件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(100枚)サイズ(mm)170×280注文コード18300634品番0707740
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

-40℃の冷凍食品包装から、100℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。
ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。
ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。
耐熱L-LDPEを使用していますので、特に耐熱性、耐油性に優れ、幅広く安心して対応できます。
開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。

用途水煮、こんにゃく、漬物、冷凍食品、調味料、水産加工品、乾燥食品の包装に。サイズ(mm)170×280厚さ(mm)0.075種類ナイロンポリ袋適合規格食品衛生法適合
注意
※家庭用の真空包装機でのご使用は出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:86
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18300503
2026-02-09
用途: 食肉加工後の真空包装
株式会社ルアナライフコーポレーション農・林・水産業

デリケートな食品を真空包装するのに、素材がが厚すぎると形が壊れますが、こちらはちょうどいい具合に、フィットする柔らかさと必要な強度もあり使いやすいです。

2025-10-02
用途: 干物の真空

このサイズがこのメーカ-にしかなく、使い勝手がよい。丈夫で穴が開きにくい。

1が参考にしています
対象商品 : 18300747
2025-05-10
用途: 芋チップスの袋詰め
su-produce株式会社飲食業

大袋サイズを作るのにちょうどいいです!
これからネット販売で使います!
大量に出ることを願います。

1が参考にしています
対象商品 : 18300512
2024-03-27
用途: 粉末の真空包装
有限会社 人吉スイコー農・林・水産業

きくらげふんまつ100g入りの、真空包装に使用して居ります。

1が参考にしています
対象商品 : 18300503
2024-03-09
用途: 漬物の包装に
農・林・水産業

漬物をパックするのに使っています。80グラム程度入れるのにピッタリです。

対象商品 : 18300512
2023-11-11
用途: 漬け物を入れる容器として使用
製造業

食品を入れてシーラーで封をしました。透明度も良く汁漏れもなくとても使い勝手が良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 18300528
2023-10-25
用途: 食品の真空保存
米新飲食業

袋がしっかりしていて、100度で30分湯煎しましたが、何も問題なくできました。切り口がついているので、開封も楽です。

1が参考にしています
対象商品 : 18300564
2023-09-21
用途: キムチの包装
土肥元卸売・小売業

今まではキムチをビニール袋に入れて、それを更にカップに入れて販売してましたが、エコの観点からこちらに変更!
シールの強さがいまいちつかめず、何回か袋が開いたりしてしまっていますが、これから慣れていこうと思います。
厚みもあり透明感もキレイでいいです!

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする