スタープラスチック工業
エスラップ規格袋 WS7
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
幅(mm)
180
150
160
180
200
220
240
260
280
300
高さ(mm)
270
250
260
270
300
330
350
400
500
全10種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
18301316
品番
(WS7-1827)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
LLDPE
厚さ(mm)
0.07
幅(mm)
180
高さ(mm)
270
適合規格
食品衛生法適合
種類
ポリ袋
入数(枚)
100