曜日別特売
(WS7-2435) エスラップ規格袋 WS7 スタープラスチック工業 18301343

(WS7-2435) エスラップ規格袋 WS7 スタープラスチック工業 18301343
(WS7-2435) エスラップ規格袋 WS7 スタープラスチック工業 18301343

エスラップ規格袋 WS7

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
幅(mm)240
高さ(mm)350
内容量1パック(100枚)注文コード18301343品番(WS7-2435)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
材質LLDPE厚さ(mm)0.07幅(mm)240高さ(mm)350適合規格食品衛生法適合種類ポリ袋入数(枚)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-03-31
用途: 造花密封
卸売・小売業

透明度もあり満足です。何度もリピートして使用したいと思います。小ロットで販売していただいて助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする