Mr Quick
クイックテントライト
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11日以内出荷とは
内容量
1セット
色
青
注文コード
18303166
品番
QT-2727
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
軽量なクイックテント 運搬を楽に収納サイズもコンパクトな点と
ドーム型なので中の空間は広々
用途
スポーツ観戦や保護者の皆様n日除け等手軽に持ち運びいただける軽量テント
質量(kg)
16.5
色
青
タイプ
総アルミタイプ
寸法
270×270 全高273~309
注意
※風対策は十分に行って下さい
※オプションで鋳物製重り・砂袋・水袋をご用意
※従来のテントより軽量なので風対策はお客様の工夫が必要