※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SATO(サトー)
PB-1ラベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(1000枚×10巻)
1パック(1000枚×10巻)
1箱(1000枚×100巻)
色(柄)
賞味期限 点付赤
白無地
赤二本線
賞味期限 点付赤
税込価格
黄ベタ
消費期限 点付赤
タイプ
強粘着タイプ
弱粘着タイプ
強粘着タイプ
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック(1000枚×10巻)
注文コード
18304283
品番
011999772
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
用途
PBハンドラベラー用ラベル
種別
PB-4
色(柄)
賞味期限 点付赤
タイプ
強粘着タイプ
ラベル寸法(1枚)(mm)
縦10.4×横18