120X235+26mm 長3封筒 Kカラー70 山中商事 18304685

長3封筒 Kカラー70

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
クリーム
内容量1パック(100枚)注文コード18304685品番120X235+26mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739
サイズ長形3号クリーム寸法(mm)235×120郵便番号欄あり窓枠なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18304694
2025-08-05
用途: 書類送付
古賀久則保険事務所金融・保険業

少しだけグレーが濃い感じですか、100枚に2枚予備が同封されていて102枚入ってました。助かります。

2025-01-15
用途: 仕事場で
サービス業

カラー封筒は重宝します。
しっかりした厚みで、中身がすけないので
使いやすいです。

2024-09-15
用途: お客様宛のご案内や手紙全般に使用
Cafe香逢飲食業

カラーが綺麗で少し目立つのが かえって印象深くて良いと思いました。

対象商品 : 18304667
2024-04-10
用途: 郵便物
建設業・工事業

いつも使わせていただいてますが、中身が透けます。片面印刷は折り込みますが、両面印刷したものは透けて読めます。

対象商品 : 18304685
2024-04-05
用途: 書類発送時
運輸・通信業

少し薄さは感じますが、普段使いには十分利用できます。

対象商品 : 18304667
2022-08-20
用途: 展示会のご案内。
富士見市美術協会教育・研究機関

カラーが豊富で季節感を選べて優しく気持ちを伝えるのに満足してます。

対象商品 : 18304667
2022-01-14
用途: パソコン印刷に使います
建設業・工事業

A4.B5用紙の郵送にピッタリです。茶封筒も良いですが、こちらの封筒の色が気に入りました

対象商品 : 18304667
2024-03-01
用途: 手作りで
製造業

最近は封筒も1か月10枚も使用しなくなったので(請求書もNetだし)
印刷業者にオーダーするより自分で作成した方が安価だし虫もわかないので
ここ数年は自分で手作り

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする