CAPTAIN STAG
TR テイター レッド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
18311101
品番
US-1143
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
ロッカーの強いマイクロボートでダウンリバー・ラフティング。
インナーチューブを美しいカラーアウターで覆ったタフなインフレータブルカヤック。
仕様
最大収容量(約):124kg、本体の空気室数:2(メイン×1、フロア×1)、フロアのみ減圧弁付 ※空気ポンプは別売です。
材質
インナーチューブの材質:ビニル、アウターチューブの生地:ポリエステル+ビニル1000デニール
質量(kg)
約1.1
幅(cm)
96
全長(cm)
254
チューブ径(Φmm)
290
空気圧(kPa[psi])
最大17[2.5]