曜日別特売
BD715A デジタルベビースケール BD-715A タニタ 18311816

デジタルベビースケール BD-715A

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1個注文コード18311816品番BD715A
参考基準価格(税別)¥48,000販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

乳児皿は簡単に取り外して洗え、清潔に保てます。
バックライト付きで暗い所でも見やすい。
文字高32mmの見やすい大型表示。
授乳量が確認できる専用キー付き。
転倒防止カバーがついて安全な測定が可能。
体重の証明用に使用可能。

ひょう量(kg)10目量(g)5使用地区4区(青森県)付属品ACアダプタ材質ABS樹脂電源専用ACアダプタ(入力AC100V、出力DC9V 200mA)、DC9V 単2乾電池×6本使用本体質量(kg)3.6(電池含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)352×564×1778、(乳児皿)276×564検定型式承認取得品、ISO9001対象商品機能体重表示、体重記憶、授乳量表示、表示固定オートパワーオフ5/10/30/60分/連続重力加速度の範囲(m/s2)9.802~9.804ひょう量単位kg
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※検定証印・基準適合証印の付されたものでなければ、取引・証印に使用できません。
※取引・証明に使用する特定計量器は、定期検査を受検しなければなりません。
※海外への転売は行わないで下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする