ひょう量(kg)10目量(g)5使用地区7区(福島県、茨城県、新潟県)付属品ACアダプタ材質ABS樹脂寸法(mm)幅564×高さ178×奥行352測定範囲0 ~ 10kg材質(本体)ABS、アルミニウム、鉄質量(g)約3900(電池含まず)電源(V)DC9V(単2乾電池6本)電源専用ACアダプタ(入力AC100V、出力DC9V 200mA)、DC9V 単2乾電池×6本使用最小表示(g)5本体質量(kg)3.6(電池含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)352×564×1778、(乳児皿)276×564検定型式承認取得品、ISO9001対象商品機能体重表示、体重記憶、授乳量表示、表示固定最小目盛5g保証期間1年最大計量(kg)10オートパワーオフ5/10/30/60分/連続最小目盛(g)5重力加速度の範囲(m/s2)9.798~9.801寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅564×高さ178×奥行352ひょう量単位kg