曜日別特売
2903 専用プリンター用紙4巻セット タニタ 18312358

2903 専用プリンター用紙4巻セット タニタ 18312358
2903 専用プリンター用紙4巻セット タニタ 18312358

専用プリンター用紙4巻セット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1式(4巻)注文コード18312358品番2903
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
適合機種DC-320、DC-250、PW-630、WB-510、OP-201寸法(mm)幅230×高さ65×奥行60質量(g)約540ロール幅(mm)58ロール長さ(m)37
注意
※海外への転売は行わないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする