オムロンヘルスケア
電子体温計 MC-172L けんおんくん
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
18317897
品番
MC-172L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
基礎体温チェックに適した、婦人用タイプ。
見やすい4桁表示。
舌下にフィットしてずれにくいフラットセンサ。
用途
婦人用
検温部位
口中専用
測定範囲(℃)
32.00~42.00
測定方式
実測式
付属品
収納ケース
本体質量(g)
13
機能
ブザー、オートパワーオフ、フラット感温部、抗菌
メモリー
前回値
使用電池
LR41×1(約1100回)
電池
交換可能
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:219AGBZX00041000
外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
19.6×129.7×13.2
医薬品医療機器等法
届出不要の管理医療機器