曜日別特売
- デルガード ワンタッチパッド 阿蘇製薬 18320968

デルガード ワンタッチパッド

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(6枚)
シール寸法(mm)50×80
サイズM
パッド寸法(mm)30×50
内容量1箱(6枚)注文コード18320968品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

傷につきにくい構造になっており、取替え時の痛みや出血が少なく、傷口を優しく保護します。
血液や膿などを良く吸収し、通気性に優れ傷口が蒸れません。
一枚づつ滅菌してあり、衛生的に安心して使用できます。
粘着シートは通気性がよく、蒸れる心配がなく、かぶれの少ないアクリル系の粘着剤を使用しています。
地球環境を考え、塩ビ系素材を使用しておりません。

パッド寸法(mm)30×50サイズMシール寸法(mm)50×80アズワン品番65-0466-36医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00007W00003医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18320952
2020-04-01
用途: 傷口の保護本当に
その他業種

本当にワンタッチですね
とても使いやすい
もう少し安いといいなー
1回3枚使うので

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレッシング・傷当て材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする