- デルガード 防水パッド 阿蘇製薬 18320995

- デルガード 防水パッド 阿蘇製薬 18320995
- デルガード 防水パッド 阿蘇製薬 18320995

デルガード 防水パッド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(3枚)
シール寸法(mm)80×105
サイズL
パッド寸法(mm)50×75
内容量1箱(3枚)注文コード18320995品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

ワンタッチで傷口を水やバイ菌の侵入から防ぎます。
絆創膏感覚で、簡単・手軽に貼付できます。
1枚づつ滅菌包装してありますので、衛生的に安心して、ご使用いただけます。
粘着シートは透湿性があり、かぶれの少ないアクリル系の粘着剤を使用しています。

サイズLパッド寸法(mm)50×75シール寸法(mm)80×105医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00007B00099医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレッシング・傷当て材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする