共立薬品工業
キズリバテープ 半透明タイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(20枚)
1箱(10枚)
1箱(30枚)
1箱(70枚)
1箱(33枚)
1箱(20枚)
サイズ
L
スタンダード
S、M、L
L
LL
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(20枚)
注文コード
18321108
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
肌色なので目立ちにくい。
多気孔で通気性がよく、皮膚呼吸を妨げないのでムレにくい。
成分
有孔ポリフィルム付不織布100g(0.9・)中に塩化ベンザルコニウム塩化物50mgを含有
サイズ
L
テープ幅(mm)
25
パッド寸法(mm)
24×18
テープ長さ(mm)
72
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品