- ピップエレキバン130 ピップ 18322133

ピップエレキバン130

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(48粒)注文コード18322133品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

気になるコリのポイントにアプローチして働く。よくこる方に。
伸縮性、透湿性に優れた肌にやさしいバンソウコウ使用。
においません。
肌色で小さく目立ちません。
貼ったまま入浴できます。
貼っている間、効果が持続します。

用途装着部位のこり及び血行の改善。サイズ(mm)22磁力磁束密度130ミリステラ医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AGBZX00030000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18322124
2020-05-19
用途: 肩こりや頭痛が酷い時

8個ぐらいを足裏、肩、首などのツボに貼ります。
寝る前に貼ると、翌朝、体が少し楽になります

対象商品 : 18322124
2020-03-29
用途: 自分が使用しています。永久磁石なので方法を考えて永く使用します。
卸売・小売業

腰のこりに良く効いています。大事に使いながらポイントを押さえて貼ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする