曜日別特売
LT-BS4400C08N-D LEDベースライト トラフ形 40形 オーム電機 18325715

LT-BS4400C08N-D LEDベースライト トラフ形 40形 オーム電機 18325715
LT-BS4400C08N-D LEDベースライト トラフ形 40形 オーム電機 18325715
LT-BS4400C08N-D LEDベースライト トラフ形 40形 オーム電機 18325715
LT-BS4400C08N-D LEDベースライト トラフ形 40形 オーム電機 18325715
LT-BS4400C08N-D LEDベースライト トラフ形 40形 オーム電機 18325715
LT-BS4400C08N-D LEDベースライト トラフ形 40形 オーム電機 18325715
LT-BS4400C08N-D LEDベースライト トラフ形 40形 オーム電機 18325715

LEDベースライト トラフ形 40形

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
光源色昼光色
光束(Lm)4600
内容量1個注文コード18325715品番LT-BS4400C08N-D
参考基準価格(税別)¥8,480販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

奥行80mmのコンパクトデザイン
100-242V電圧対応
省エネ長寿命

付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書タイプ省エネ消費電力(W)34.0-33.7定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz)本体質量(g)1630平均演色評価数(Ra)83外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)1250×58×80光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)135.2取付ピッチ(mm)M10ボルト…内側600、外側800、ネジ…905入力電流(A)0.34-0.15光束(Lm)4600
取扱説明書:(2.72MB)
注意
※ 器具の設置には、電気工事士の資格が必要です。工事業者に依頼してください。
※ 調光機能が付いた壁スイッチの場合は、一般の入/切用スイッチに交換してください。(調光器の取り外しが必要になります。)工事店・電器店に依頼してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-24
用途: キッチン作業場
製造業

従来の蛍光灯照明の置き換え。
取説通りの作業で問題なく取り付け完了。
今回購入したのは4600Lmの物ですが、思ったより明るく、一回り照度が低い2500Lmでも良かったかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする