曜日別特売
LDF103D LED電球 サイフォン Cone White (コーン ホワイト) オンリーワン(OnlyOne) 18325828

「※サンプル画像 LED電球 サイフォン LDF103D Cone White (コーン ホワイト)」

LED電球 サイフォン Cone White (コーン ホワイト)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード18325828品番LDF103D
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

円錐型のガラス形状をしており、ガラス内側にはシリカ電球と同じく光を拡散する工夫が施されています。

寸法(mm)Φ54×77質量(g)15定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17定格消費電力(W)3全光束(Lm)325 (40W相当)定格寿命(時間)15000色温度(K)(電球色)2700保証期間3年エネルギー消費効率(Lm/W)108.3入力電流(A)0.04ガラス色ホワイト演色指数(Ra)88
注意
※調光器/ 高機能スイッチ・センサーご使用の場合、株式会社ビートソニック/メーカーサイトで適合のご確認をお願い致します。(ビートソニック LED 対応調光器 でご検索ください。)ご使用上の注意・仕様図等の詳細もメーカーサイトでご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする