※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニシキ工業
オフィスチェア(ハイバック)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
3日以内出荷とは
色
ブラウン
ブラック
ネイビー
ブラウン
全3種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
18335795
品番
KOL-F1BR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
ハイバックの為背にやさしいチェアー。ガス圧リフトによるスムーズな座面の上下調節が可能です。背と座が連動でロッキングする機構です。
幅(mm)
585
質量(kg)
10.5
色
ブラウン
高さ(mm)
850~955
奥行(mm)
530
張地
布
足外径(Φmm)
585
座高(mm)
410~515
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
450×370
注意
※個人宅へは配送できません。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません