曜日別特売
RFTLC-1459DM テンポ ローカウンター W1400×D596 アール・エフ・ヤマカワ 18336407

 

RFTLC-1459DM テンポ ローカウンター W1400×D596 アール・エフ・ヤマカワ 18336407
RFTLC-1459DM テンポ ローカウンター W1400×D596 アール・エフ・ヤマカワ 18336407
RFTLC-1459DM テンポ ローカウンター W1400×D596 アール・エフ・ヤマカワ 18336407
RFTLC-1459DM テンポ ローカウンター W1400×D596 アール・エフ・ヤマカワ 18336407
RFTLC-1459DM テンポ ローカウンター W1400×D596 アール・エフ・ヤマカワ 18336407
RFTLC-1459DM テンポ ローカウンター W1400×D596 アール・エフ・ヤマカワ 18336407
RFTLC-1459DM テンポ ローカウンター W1400×D596 アール・エフ・ヤマカワ 18336407
RFTLC-1459DM テンポ ローカウンター W1400×D596 アール・エフ・ヤマカワ 18336407
RFTLC-1459DM テンポ ローカウンター W1400×D596 アール・エフ・ヤマカワ 18336407
RFTLC-1459DM テンポ ローカウンター W1400×D596 アール・エフ・ヤマカワ 18336407

テンポ ローカウンター W1400×D596

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
ウォルナット
内容量1台注文コード18336407品番RFTLC-1459DM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

テンポシリーズ ローカウンター W1400×D596。天板と幕板には配線切り欠きがあり、クランプ式コンセントタップやモニターアームの設置にも対応できます。テンポ ローカウンター(D596)同士を連結できるほか、テンポシリーズのローカウンター(D596)やコーナーと組み合わせることで、L字型レイアウトでもご利用いただけます。足元までしっかり隠れる標準タイプと、開放感のあるハーフタイプをご用意。下部幕板は後付け可能です。
横連結可能

材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ アジャスター:PP幅(mm)1400質量(kg)35.35ウォルナット高さ(mm)720奥行(mm)596耐荷重(kg)(天板)50外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×596×720
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,710/税込2,981
沖縄地方数量1につき4,330/税込4,763
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする