曜日別特売
RFTLC-1475OA テンポ ローカウンター W1400×D750 アール・エフ・ヤマカワ 18336468

RFTLC-1475OA テンポ ローカウンター W1400×D750 アール・エフ・ヤマカワ 18336468
RFTLC-1475OA テンポ ローカウンター W1400×D750 アール・エフ・ヤマカワ 18336468
RFTLC-1475OA テンポ ローカウンター W1400×D750 アール・エフ・ヤマカワ 18336468
RFTLC-1475OA テンポ ローカウンター W1400×D750 アール・エフ・ヤマカワ 18336468
RFTLC-1475OA テンポ ローカウンター W1400×D750 アール・エフ・ヤマカワ 18336468
RFTLC-1475OA テンポ ローカウンター W1400×D750 アール・エフ・ヤマカワ 18336468
RFTLC-1475OA テンポ ローカウンター W1400×D750 アール・エフ・ヤマカワ 18336468
RFTLC-1475OA テンポ ローカウンター W1400×D750 アール・エフ・ヤマカワ 18336468
RFTLC-1475OA テンポ ローカウンター W1400×D750 アール・エフ・ヤマカワ 18336468

テンポ ローカウンター W1400×D750

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
オーク
内容量1台注文コード18336468品番RFTLC-1475OA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

テンポシリーズ ローカウンター W1400×D750。天板と幕板には配線切り欠きがあり、クランプ式コンセントタップやモニターアームの設置にも対応できます。テンポ ローカウンター(D750)同士を連結できるほか、別売りの連結パネルを使用することでハイカウンターとの連結も可能です。幕板の奥行は2段階調節が可能で、お客様側のスペースを広く確保したり、車いすをご利用の方にも配慮した設計になっています。足元までしっかり隠れる標準タイプと、開放感のあるハーフタイプをご用意。下部幕板は後付け可能です。
横連結可能

材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ アジャスター:PP幅(mm)1400質量(kg)38.05オーク高さ(mm)720奥行(mm)750耐荷重(kg)(天板)50外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×750×720
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなり「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,250/税込3,575
沖縄地方数量1につき4,540/税込4,994
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする