RFTRC-60DM テンポ レジカウンター W600 アール・エフ・ヤマカワ 18336845

RFTRC-60DM テンポ レジカウンター W600 アール・エフ・ヤマカワ 18336845
RFTRC-60DM テンポ レジカウンター W600 アール・エフ・ヤマカワ 18336845
RFTRC-60DM テンポ レジカウンター W600 アール・エフ・ヤマカワ 18336845
RFTRC-60DM テンポ レジカウンター W600 アール・エフ・ヤマカワ 18336845
RFTRC-60DM テンポ レジカウンター W600 アール・エフ・ヤマカワ 18336845
RFTRC-60DM テンポ レジカウンター W600 アール・エフ・ヤマカワ 18336845

テンポ レジカウンター W600

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
ウォルナット
内容量1台注文コード18336845品番RFTRC-60DM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

テンポシリーズ レジカウンター。本体上部には小天板があり、キャッシュレス決済端末やQRパネルなどを設置できます。小天板は内向き・外向きのどちらにも取り付け可能です。天板下には鍵付き引出しを備え、天板と棚板の左右両側に配線用の切り欠きがあります。収納スペースも充実しており、固定棚1枚と可動棚1枚(64mmピッチで高さ調整可能)が付属。お客様側には手荷物台を備えます。レジカウンター単体でも使用できるほか、ハイカウンターと並べることで一体感のあるレイアウトも可能です。
鍵付き

材質本体・引出内部:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ アジャスター:PP幅(mm)600質量(kg)33.8ウォルナット高さ(mm)1000奥行(mm)618耐荷重(kg)(天板)50、(棚板)15、(荷物置き)3外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×618×1000
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,250/税込3,575
沖縄地方数量1につき4,540/税込4,994
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする