曜日別特売
RFTDR-57OA テンポ カウンター 共通引出し W572 アール・エフ・ヤマカワ 18336949

RFTDR-57OA テンポ カウンター 共通引出し W572 アール・エフ・ヤマカワ 18336949
RFTDR-57OA テンポ カウンター 共通引出し W572 アール・エフ・ヤマカワ 18336949
RFTDR-57OA テンポ カウンター 共通引出し W572 アール・エフ・ヤマカワ 18336949
RFTDR-57OA テンポ カウンター 共通引出し W572 アール・エフ・ヤマカワ 18336949
RFTDR-57OA テンポ カウンター 共通引出し W572 アール・エフ・ヤマカワ 18336949

テンポ カウンター 共通引出し W572

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
オーク
内容量1台注文コード18336949品番RFTDR-57OA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

テンポシリーズ 専用 共通引出し。別売りのハイカウンターW1200、書庫型ハイカウンター、ローカウンター、インナーテーブルに取り付けできる専用引出しです。カウンターやテーブルを組み立てた後、天板の下に取り付けてご使用いただけます。※共通引出しは1個単位での販売です。

材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ幅(mm)572質量(kg)2.7オーク高さ(mm)71奥行(mm)276耐荷重(kg)(引出底板)5外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×276×71
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,990/税込2,189
沖縄地方数量1につき3,700/税込4,070
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする