曜日別特売
RFTHC-INT80OA テンポ ハイカウンター インナーテーブル W800用 アール・エフ・ヤマカワ 18337071

RFTHC-INT80OA テンポ ハイカウンター インナーテーブル W800用 アール・エフ・ヤマカワ 18337071
RFTHC-INT80OA テンポ ハイカウンター インナーテーブル W800用 アール・エフ・ヤマカワ 18337071
RFTHC-INT80OA テンポ ハイカウンター インナーテーブル W800用 アール・エフ・ヤマカワ 18337071

テンポ ハイカウンター インナーテーブル W800用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
オーク
内容量1台注文コード18337071品番RFTHC-INT80OA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

テンポシリーズ ハイカウンター W800 専用インナーテーブル。別売りのハイカウンター W800 に設置できます。作業スペースを有効活用でき、受付業務がスムーズになります。※インナーテーブルは単体では使用できません。必ずハイカウンターと連結してご使用ください。

材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ アジャスター:PP幅(mm)752質量(kg)13.95オーク高さ(mm)720奥行(mm)576耐荷重(kg)(天板)50外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)752×576×720
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,350/税込2,585
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする