曜日別特売
RFTHC-OPT12NA テンポ ハイカウンター 棚板 W1200用 アール・エフ・ヤマカワ 18337098

RFTHC-OPT12NA テンポ ハイカウンター 棚板 W1200用 アール・エフ・ヤマカワ 18337098
RFTHC-OPT12NA テンポ ハイカウンター 棚板 W1200用 アール・エフ・ヤマカワ 18337098

テンポ ハイカウンター 棚板 W1200用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
ナチュラル
内容量1枚注文コード18337098品番RFTHC-OPT12NA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

テンポシリーズ ハイカウンター W1200 専用棚板。別売りのハイカウンター W1200 に設置し、収納スペースを作ることができます。1枚単位での販売です。※テンポシリーズ専用です。他のシリーズのカウンターには設置できません。

材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ幅(mm)1154質量(kg)7ナチュラル高さ(mm)25奥行(mm)368耐荷重(kg)15外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1154×368×25
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,990/税込2,189
沖縄地方数量1につき3,700/税込4,070
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする