曜日別特売
RFTLC-SP59DM テンポ ローカウンター 仕切りパネル D596用 アール・エフ・ヤマカワ 18337247

RFTLC-SP59DM テンポ ローカウンター 仕切りパネル D596用 アール・エフ・ヤマカワ 18337247
RFTLC-SP59DM テンポ ローカウンター 仕切りパネル D596用 アール・エフ・ヤマカワ 18337247

テンポ ローカウンター 仕切りパネル D596用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
ウォルナット
内容量1台注文コード18337247品番RFTLC-SP59DM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

テンポ シリーズ ローカウンター(D596)専用仕切りパネル。座ると顔が隠れる高さで隣りが気にならず、またプライバシーを守ります。お客様側の足元を自由にする切り欠き付き。必ず固定金具を付けてご利用ください。*単体では使用できません。必ずローカウンター(D596)と連結してご利用ください。※奥行596mmのカウンター用です

材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ アジャスター:PP幅(mm)850質量(kg)11.7ウォルナット高さ(mm)1200奥行(mm)18外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×18×1200
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,350/税込2,585
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする