曜日別特売
EX6201G 電子てんびん EX オーハウス 18341395

※代表画像です。

電子てんびん EX

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1台(1台)最小表示(g)0.1最大秤量(g)6200注文コード18341395品番EX6201G
参考基準価格(税別)¥314,700販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

赤外線センサをディスプレイ、計量台に各2つずつ搭載。ゼロ点・風袋引き・プリントアウト・校正をノータッチで操作可能です。
日本語表示に対応したフルカラータッチパネルを搭載。3段階で角度調整可能な表示部やバックライト付水準器、ユニークな水平調整脚など、使いやすい機能を多数採用しています。

寸法(mm)230×393×98品番メーカー:83021462電源ACアダプタ(付属)最小表示(g)0.1計量皿寸法(mm)190×200繰返し性±0.1g直線性±0.2g校正分銅校正分銅内蔵最大秤量(g)6200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする