曜日別特売
EX124G 電子てんびん EX オーハウス 18341481

※代表画像です。

電子てんびん EX

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1台(1台)最小表示0.1mg最大秤量(g)120注文コード18341481品番EX124G
参考基準価格(税別)¥338,500販売価格(税込)¥362,780
販売価格(税別)
329,800

赤外線センサをディスプレイ、計量台に各2つずつ搭載。ゼロ点・風袋引き・プリントアウト・校正をノータッチで操作可能です。
日本語表示に対応したフルカラータッチパネルを搭載。3段階で角度調整可能な表示部やバックライト付水準器、ユニークな水平調整脚など、使いやすい機能を多数採用しています。

寸法(mm)230×393×350(風防付)品番メーカー:83021448電源ACアダプタ(付属)最小表示0.1mg計量皿寸法(mm)90Φ繰返し性±0.1mg直線性±0.2mg校正分銅校正分銅内蔵最大秤量(g)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする