270740 ロータリーエバポレーター用 結露対策カバー EYELA(アイラ/東京理化器械) 18342935

※代表画像です。

ロータリーエバポレーター用 結露対策カバー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1個(1個)注文コード18342935品番270740
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

ロータリーエバポレーターの冷却器やノズル部に専用カバーをそれぞれ取付けることで、結露(結露水)の発生を軽減できます。〔対応機種〕N-1300V・S・E型 N-1210BV・BS型 N-1N・2N・3N型など/その他:冷却器の外径が80~83mm、冷却コイルの長さが200mm以内のノズル部がネジ口のロータリーエバポレーター

用途縦型冷却用(E・V型)セット内容冷却器用カバー ノズル部カバー(2個)対応機種N-1300V・S・E型 N-1210BV・BS型 N-1N・2N・3N型など その他:冷却器の外径が80~83mm、冷却コイルの長さが200mm以内のノズル部がネジ口のロータリーエバポレーター使用条件循環水温-10℃以上(低温用熱媒体循環時)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
全国数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超純水/純水/蒸留水製造装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする