イマダ
円形平型圧縮試験用治具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1個(1個)
注文コード
18344649
品番
A-40
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
フォースゲージ先端の計測軸やスタンドのステージに取り付ける治具です。
標準アタッチメントよりも圧縮面積が広く、サンプル全体を押し込みたい時に活躍します。
最大荷重200Nまで使用可能な圧縮試験用治具です。
材質
アルミ
寸法(mm)
圧縮面:直径40
質量(g)
約38
最大荷重(N)
200
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
全国
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
北海道地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません