※代表画像です。
マルエム[理化学・容器]
培養試験管
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
容量(mL)
30
20
30
40
60
120
50
厚さ(mm)
1.2
1
1.2
1.3
外径×全長(mm)
21Φ×120
18Φ×120
21Φ×120
25Φ×120
30Φ×120
40Φ×130
25Φ×100
25Φ×150
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
18344701
品番
B-2(30mL 100本)
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
植物培養用平底タイプの試験管です。
材質
硼珪酸ガラス
形状
直口(リムなし)
厚さ(mm)
1.2
容量(mL)
30
外径×全長(mm)
21Φ×120
入数
100本
RoHS指令(10物質対応)
対応