B-5(120mL 100本) 培養試験管 マルエム[理化学・容器] 18344728

※代表画像です。

培養試験管

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
容量(mL)120
厚さ(mm)1.3
外径×全長(mm)40Φ×130
内容量1箱(100本)注文コード18344728品番B-5(120mL 100本)
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

植物培養用平底タイプの試験管です。

材質硼珪酸ガラス形状直口(リムなし)厚さ(mm)1.3容量(mL)120外径×全長(mm)40Φ×130入数100本RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする