曜日別特売
HTC-4545W 天板付ワゴン ケニス 18345340

天板付ワゴン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
寸法(mm)450×450×738
内容量1台(1台)注文コード18345340品番HTC-4545W
参考基準価格(税別)¥33,250販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

作業用・移動用として自由なレイアウトで使える天板付きワゴンです。
丈夫な低圧メラミン天板を使用。キズを気にせず作業できます。
床面を汚しにくいエラストマーキャスターを採用。4輪自在で小回りが利きます。

寸法(mm)450×450×738質量(kg)9.7キャスター(mm)50Φエラストマー(自在ストッパー付×2、自在×2)フレームスチール(粉体塗装)材質(天板)低圧メラミン天板 シルキーホワイト色均等耐荷重(kg)50棚板400×400×2段(フチあり)グリーン購入法適合
注意
※移動時に積載したまま段差を乗り越えないでください。支柱が変形する恐れがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする