TL-25(25L) 取手付密封タンク(レバー式) ケニス 18345480

※代表画像です。

取手付密封タンク(レバー式)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
容量(L)25
内容量1個(1個)注文コード18345480品番TL-25(25L)
参考基準価格(税別)¥38,400販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

本体と蓋をレバーで締め付け、密閉状態にします。

材質本体・蓋/ステンレスSUS304 パッキン/シリコンゴム容量(L)25内径×高さH(Φmm×mm)330×330RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする