※代表画像です。
ケニス
取手付密封タンク(レバー式 テーパー付)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
容量(L)
20
10
20
36
45
65
80
全6種類を一覧で見る
内容量
1個(1個)
注文コード
18345507
品番
TLT-20(20L)
参考基準価格(税別)
¥33,400
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
積重ねできるレバー式密封タンクです。
材質
本体・蓋/ステンレスSUS304 パッキン/シリコンゴム
高さ(mm)
300
容量(L)
20
上内径(Φmm)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
下部内径(Φmm)
289