※代表画像です。
ケニス
取手付密封タンク(レバー式 テーパー付)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
容量(L)
65
10
20
36
45
65
80
全6種類を一覧で見る
内容量
1個(1個)
注文コード
18345541
品番
TLT-65(65L)
参考基準価格(税別)
¥66,400
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
積重ねできるレバー式密封タンクです。
材質
本体・蓋/ステンレスSUS304 パッキン/シリコンゴム
高さ(mm)
470
容量(L)
65
上内径(Φmm)
430
RoHS指令(10物質対応)
対応
下部内径(Φmm)
412