※代表画像です。
タイガースポリマー
ローラーポンプ用シリコンチューブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内径×外径(Φmm)
8.0×11.2
0.8×4.1
1.6×3.2
1.7×4.9
3.2×6.4
4.8×8.0
4.9×10.0
6.5×9.9
8.0×11.2
9.5×12.7
9.5×15.5
1×3
2×4
3×5
4×6
5×9
6×10
全16種類を一覧で見る
内容量
1巻(1巻)
注文コード
18345787
品番
rps80
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥16,479
販売価格(税別)
¥
14,981
バスケットに入れる
タイプ
高強度
長さ(m)
10/袋
使用温度範囲(℃)
-30~200(無負荷)
硬さ
55
内径×外径(Φmm)
8.0×11.2
引張強度
9.85MPa
引裂強度
27.7N/mm
伸び
6.35