PB6N0002JP moto g05 モトローラ 18346907

PB6N0002JP moto g05 モトローラ 18346907
PB6N0002JP moto g05 モトローラ 18346907
PB6N0002JP moto g05 モトローラ 18346907
PB6N0002JP moto g05 モトローラ 18346907
PB6N0002JP moto g05 モトローラ 18346907
PB6N0002JP moto g05 モトローラ 18346907
PB6N0002JP moto g05 モトローラ 18346907

moto g05

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
フレッシュラベンダー
内容量1個注文コード18346907品番PB6N0002JP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

高品質ディプレイおよび5,000万画素カメラ搭載の新しいMotorolaスマートフォン。

付属品
カバー、SIM取り出しピン、ガイド類、LG(法令/安全/規制)
チャージャー(ACアダプタ、USBケーブル)非同梱
仕様Android 15フレッシュラベンダータイプnanoSIMインターフェースUSB Type-C (USB 2.0)、イヤホンマイクジャック3.5mmメモリー8GBディスプレイ【LCD】6.7インチ( 1,612×720 HD+)バッテリー容量(mAh)5200プロセッサーMediaTek Helio G81 Extreme (2.0GHz x 2+ 1.7GHz x 6)アスペクト比20:9カメラ仕様【インカメラ】約800万画素 (f/2.0)【アウトカメラ】約5000万画素メイン (f/1.8) PDAF|LEDフラッシュWi-FiWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz / 5GHz)スロット数(個)【SIM】2 / DSDVストレージ128GBリフレッシュレート(Hz)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする