曜日別特売
GLM400 携帯型レーザー距離計 BOSCH(ボッシュ) 18347327

携帯型レーザー距離計

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(1個)注文コード18347327品番GLM400
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

小型・軽量ながら実用的機能を搭載しています。
直感的な操作が可能なカラー液晶採用で、様々な測定作業を分かりやすく行えます。

付属品ストラップ仕様測定基準点:3点(前端 後端 1/4インチネジ穴)寸法(mm)45×24×106質量(g)100(電池含む)電源単4アルカリ電池×2(モニタ電池付属)精度(mm)±1.5(標準測定時)機能メモリ(自動 15件) 面積・容積・体積 ピタゴラス 加算・減算 連続測定分解能(mm)0.5測定範囲(m)0.05~40防塵防水性能IP54(電池収納部を除く)レーザークラス2(1mW以下) 波長:635nm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする