曜日別特売
SLKA-1275-BKW 実験用作業台(高さ調整タイプ) ケニス 18348201

実験用作業台(高さ調整タイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
質量(kg)28.2
内容量1台(1台)注文コード18348201品番SLKA-1275-BKW
参考基準価格(税別)¥85,500販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980

耐薬性に優れ、汚れの目立ちにくいケミテクト天板な研究室・実験室に最適な作業台です。
ボルトによる高さ調節方式で、立ち・座りの両作業に対応可能です。

寸法(mm)1200×750×600~900質量(kg)28.2天板:ブラック 脚部:シルキーホワイト材質(天板)ケミテクト天板天板厚さ(mm)19.75均等耐荷重(kg)150材質(脚部)スチール(粉体塗装)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※中間棚の取付はできませんので予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台/実験台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする