アドバンテック
アドバンテックの 分溜・分離・抽出・ろ過
アドバンテックの カートリッジフィルター
アドバンテックの フィルターホルダー
減圧ろ過用フィルタホルダー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
18349619
品番
KGS-47
参考基準価格(税別)
¥34,140
販売価格(税込)
¥37,553
販売価格(税別)
¥
34,139
バスケットに入れる
13/25/47/90mmのメンブレンフィルタに対応したフィルタホルダーです。
仕様
●サポートスクリーン:ステンレススクリーン(#100)●ファンネル容量:320mL●ろ過面積:9.6cm2
フィルター直径(Φmm)
適合:47、プレフィルタ:35