アドバンテック
減圧ろ過システム用器具 減圧容器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個(1個)
注文コード
18351737
品番
17311700
参考基準価格(税別)
¥167,920
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
仕様
●オートクレーブ:不可●ろ液受器:2000mL三角フラスコ専用
材質
吸引鐘/硬質ガラス ベースプレート/PP 防水カラー・ホースアダプタ/ポリアセタール Oリング/シリコーン
寸法(mm)
238Φ×360
接続
IN側/ゴム栓#8A・#8B 減圧口/ホースアダプタ外径5~8mm
注意
※オートクレーブ不可